Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 12 006 2766 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989306-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 006 2766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz 09 12 006 2766 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 34.72 g
Baugröße: Han-Compact
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 4
Leiterquerschnitt: 4 mm² - 10 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 1.8 Nm
Bemessungsspannung Leiter-Erde: 400 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter: 690 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3
zusätzliche Kontakte: + 2 zusätzliche Steuerungskontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09120062766
Typ (Hersteller-Typ):
09 12 006 2766
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 006 2766, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 23,16294*
€ 25,45294*
1
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 33,49*
10
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 37,49*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 35,85*
€ 39,03*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 006 2762
ab € 27,36*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2763
ab € 27,52*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2765
ab € 20,53*
Ähnlich
Harting
09 12 006 3141
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.