Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 12 006 2763 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989304-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 006 2763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz 09 12 006 2763 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 37.56 g
Baugröße: Han-Compact
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 4
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 1.5 mm² Steuerung, 4 mm² - 10 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 1.8 Nm
Bemessungsspannung Leiter-Erde: 400 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter: 690 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Bemessungsstoßspannung Steuerung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3
zusätzliche Kontakte: + 2 zusätzliche Steuerungskontakte
Bemessungsstrom Steuerung: 10 A
Bemessungsspannung Steuerung: 250 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09120062763
Typ (Hersteller-Typ):
09 12 006 2763
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 006 2763, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,40*
€ 29,79*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,69338*
€ 29,91338*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 30,20*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,9588*
€ 30,3188*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 55,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 006 2762
ab € 27,36*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2765
ab € 20,47*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2766
ab € 23,09294*
Ähnlich
Harting
09 12 006 3141
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.