| |
|
| Artikel-Nr.: 102-198530-BP Herst.-Nr.: 8.5000.8522.0100 EAN/GTIN: 4045262193561 |
| |
|
| | |
| Kübler Automation Inkremental,Gegentakt mit Invertierung Drehgeber 1 St. Sendix 5000 58 mm
Inkremental-Drehgeber Universalbaureihe Typ Sendix 5000 / 5020
Robuster Safety-Lock Lageraufbau Zink-Druckguss-Gehäuse Geringe Bautiefe von 35 mm
Besonders robuster und kompakter inkremental Drehgeber.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Inkremental,Gegentakt mit Invertierung · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung: 5 V/DC,12 V/DC,24 V/DC · Flansch-Ø: 58 mm · Kabellänge: 1.00 m · Max. Pulse pro Umdrehung: 100 · Schnittstellen (Bauelemente): RS-422 · Weitere technische Daten: Drehzahl ohne Wellendichtung: max. 12000 U/min · Drehzahl mit Wellendichtung: max. 6000 U/min · Trägheitsmoment des Rotors: ca. 6 x 10-6 kgm² · Anlaufdrehmoment ohne Wellendichtung: < 0,01 Nm · Anlaufdrehmoment mit Wellendichtung: < 0,05 Nm · Wellenbelastbarkeit radial: 80 N · Wellenbelastbarkeit axial: 40 N · Gewicht: 0,4 kg · Schutzart nach EN 60 529: IP 65 · Arbeitstemperaturbereich: -40 - +85 °C · Welle: Nichtrostender Stahl · Schockfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 2500 m/s², 6 ms · Vibrationsfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-6: 100 m/s², 10 - 2000 Hz · Stromaufnahme (ohne Last) typ. 50 mA, mit Invertierung: max. 100 mA · Zul. Last/Kanal: max. ±20 mA · Impulsfrequenz: max. 300 kHz · Signalpegel high: min. UB-2,0 V · Signalpegel low: max. 0,5 V · Anstiegszeit tr max. 1 µs · Abfallzeit tf max. 1 µs · Wellen-Art: Vollwelle · Wellen-Durchmesser: 12 mm
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Inhalt: | 1 St. | Flansch-Ø: | 58 mm | Marke: | Kübler Automation | Max. Pulse pro Umdrehung: | 100 | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Ausrichtung (Anschluss): | Radial | Schnittstellen (Bauelemente): | RS-422 | Ausführung (Sensoren): | Inkremental | Gegentakt mit Invertierung | Wellen-Art: | Vollwelle | Typ (Hersteller-Typ): | Sendix 5000 | Wellen-Durchmesser: | 12 mm | Betriebsspannung: | 5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | Produkt-Art: | Drehgeber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4045262193561, Kübler Automation, 8.5000.8522.0100, Sendix 5000, drehgeber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,58* | € 289,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,39* | € 289,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,99* | € 304,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,70* | € 547,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|