Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7910968 Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1977742-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7910968
EAN/GTIN:
     4064161079073
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-7910968 Universal-Gehäuse 225 x 175 x 80 ABS Grau 1 St.

Universal-Gehäuse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 175 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7910968
Länge bzw. Tiefe:
225 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-7910968
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 23,93*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,95*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 34,76*
€ 47,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.