Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7910960 Universal-Gehäuse ABS-PC Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1977740-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7910960
EAN/GTIN:
     4064161079059
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-7910960 Universal-Gehäuse 89 x 75 x 41 ABS-PC Grau 1 St.

Universal-Gehäuse

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS-PC · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 75 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
ABS-PC
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7910960
Länge bzw. Tiefe:
89 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-7910960
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,43*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.