Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7910952 Universal-Gehäuse ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1977738-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7910952
EAN/GTIN:
     4064161079035
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-7910952 Universal-Gehäuse 51 x 49 x 36 ABS Grau 1 St.

Universal-Gehäuse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 49 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7910952
Länge bzw. Tiefe:
51 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-7910952
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,86*
Lager 102
224
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,87*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 24,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.