Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic VBMS 230-1,5/20 2C000.23020 Sanftstarter Motorleistung bei 230 V 1.5 kW Nennstrom 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197634-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2C000.23020
EAN/GTIN:
     4016138513066
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Peter Electronic VBMS 230-1,5/20 2C000.23020 Sanftstarter Motorleistung bei 230 V 1.5 kW Nennstrom 16 A

Bremsgerät VBMS

Merkmale: Einfache Motorsteuerung mit wenigen Elementen · Motorschütz und Gleichstrombremse in einem Gerät · Für alle Asynchronmotoren geeignet · Motorschütz mit Kontaktabstand ≧ 3 mm, Gebrauchskategorie AC-3 · Einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen · Bedienelemente galvanisch von Last getrennt (24 V Kleinspannung) · Mehrere "AUS"-Taster können angeschlossen werden (z.B. Motortemperaturschalter) zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene · Schutzart: IP20. Einsatzort Sägemaschinen, Zentrifugen, Rüttler etc.

Ausstattung:
Motorschütz · Gleichstrombremsung · Ansteuerung über "EIN"/"AUS"-Taster · Ansteuerung über Schalter · Bremsstrom, Bremszeit.

Technische Daten:
Bremszeit: 10 s · Motorleistung bei 230 V: 1.5 kW · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 100 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Peter Electronic
Herst.-Teilenr.:
2C000.23020
Typ (Hersteller-Typ):
VBMS 230-1|ツ|5/20
Nennstrom:
16 A
Bremszeit:
10 s
Motorleistung bei 230 V:
1.5 kW
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, softstarter 1,5 kw ip 20, et 200s motorstarter, sanftstarter 1,5kw, Peter Electronic, 2C000.23020, VBMS 230-1, 5/20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,13*
€ 224,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 224,21*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 328,29*
€ 387,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.