Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic VBMS 230-1,5/20 2C000.23020 Sanftstarter Motorleistung bei 230V 1.5kW Nennstro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04821
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2C000.23020
EAN/GTIN:
     4016138513066
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Merkmale: Einfache Motorsteuerung mit wenigen Elementen · Motorschütz und Gleichstrombremse in einem Gerät · Für alle Asynchronmotoren geeignet · Motorschütz mit Kontaktabstand ≧ 3 mm, Gebrauchskategorie AC-3 · Einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen · Bedienelemente galvanisch von Last getrennt (24 V Kleinspannung) · Mehrere "AUS"-Taster können angeschlossen werden (z.B. Motortemperaturschalter) zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene · Schutzart: IP20. Einsatzort Sägemaschinen, Zentrifugen, Rüttler etc.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Bremszeit:
10 s
Motorleistung bei 230 V:
1.5 kW
Herst.-Teilenr.:
2C000.23020
Typ:
VBMS 230-1,5/20
Nennstrom:
16 A
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, softstarter 1,5 kw ip 20, et 200s motorstarter, sanftstarter 1,5kw, Peter Electronic, VBMS 230-1, 5/20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,05*
€ 223,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 223,97*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 329,89*
€ 387,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.