Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 031883 ETR4-11-W Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973163-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031883
EAN/GTIN:
     4015080318835
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Eaton 031883 ETR4-11-W Zeitrelais 1 St.

Zeitrelais, 1 W, 0,05 s - 60 h, ansprechverzögert, 400 V AC

Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 400VAC, ansprechverzögert, Industriebauform

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung min.: 400 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung · Lebensdauer (mechanisch): 30 x 106 · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1 x (20 - 14) AWG
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1
Anzahl Wechsler: 1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 400 - 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Fernbedienung möglich: nein
Geeignet für Frontmontage: nein
Geeignet für Hutschienenmontage: ja
Leistungsaufnahme: 0.5 VA
Maximale Schalthäufigkeit: 4000 S/h
Nennstrom: 3 A
Sichere Trennung nach EN 61140: 250 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.5 W
Zeitbereich: 0,05 s - 100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 83 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung
Typ (Hersteller-Typ):
ETR4-11-W
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Betriebsspannung min.:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
30 x 10<sup>6</sup>
Betriebsspannung (Bereich):
400 V/AC (min)
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,78*
€ 66,33*
€ 4,00*
ab € 54,40*
€ 69,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 71,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,40*
€ 79,65*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 110,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.