Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel HK 07 Anthrazit 940115001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970332-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     940115001
EAN/GTIN:
     4008224641890
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel HK 07 Anthrazit 940115001

HK07-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, Anthrazit

HK07 Schalterprogramm
Erhöhter Berührungsschutz
Klappdeckel

Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz & Klappdeckel, Unterputz, HK07, anthrazit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1-fach, mit Klappdeckel · Herstellerfarbe: Anthrazit · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1-fach|ツ| mit Klappdeckel
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,59*
1
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,01*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,37*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,88*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 18,59*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.