| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197006-BP Herst.-Nr.: HW1P-5Q4R EAN/GTIN: 4016138472899 |
| |
|
| | |
| Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4R HW1P-5Q4R Rot Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC
Jumbo-Dome-Signalleuchten
Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm
Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach. Die Leuchten sind mit Glühlampe oder LED lieferbar, wobei die Glühlampenausführung eine etwas höhere Leuchtkraft besitzt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): LED · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 66 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): HW1P · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED
Lieferumfang: Leuchtmittel · Befestigungsmutter.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 66 mm x 50.5 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 66 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Marke: | Idec | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Rot | Farbe: | rot | Serie (Signaltechnik): | HW1P | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Typ (Hersteller-Typ): | HW1P-5Q4R | Ausführung (allgemein): | LED | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Einbau-Durchmesser (Details): | 22 mm | Einbau-Tiefe: | 34.4 mm | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, Idec, HW1P-5Q4R, 835-7256 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,68* | € 31,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,44* | € 41,75* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 32,27* | € 44,50* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 31,25* | € 44,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,01* | € 77,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|