Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO16290063B00/4138 DO16290063B00/4138 24 V/DC 4 A 32.4 Nm 18.5 U/min Wellen-Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196870-BP
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO16290063B00/4138
EAN/GTIN:
     4016138756708
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
doga dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO16290063B00/4138 DO16290063B00/4138 24 V/DC 4 A 32.4 Nm 18.5 U/min Wellen-Durchmesser: 12 mm 1 St.

Planeten-Getriebemotoren

Diese Planeten-Getriebemotoren sind in Kombination mit verschiedenen Untersetzungen mit 1-, 2 - und 3-stufigen Planetengetrieben in Metallausführung für hohe Ansprüche mit einer langen Lebensdauer ausgelegt. Mit dieser neuen Produktlinie bietet DOGA ein breites Spektrum im Automatisierungsbereich. Der Motor mit angebautem Planetengetriebe verfügt über eine hohe Zuverlässigkeit in einer kompakten Baugröße. Durch die neue Motor-/Getriebekombination wird ein geräuscharmer Einsatz gewährt, mit einem entsprechend verbesserten Wirkungsgrad gegenüber den bisherigen Schneckengetriebemotoren. Somit kann der bisher starke Einsatz der DC- und DC-Schneckengetriebemotoren im Industriesektor mit der Kombination Planetengetriebe entsprechend ausgebaut werden. Durch die qualitativ hochwertigen Kombinationen können bei diversen Anwendungen auch hohe Lastspitzen problemlos gemeistert werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Planeten-Getriebemotor · Nenndrehmoment: 32.4 Nm · Nenndrehzahl: 18.5 U/min · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 4 A · Untersetzung (Details): 162:1 · Weitere technische Daten: Länge-Anschlusskabel: 250 mm · Wellen-Durchmesser: 12 mm · Wellenausführung: Mit Passfeder 3 mm

Weitere Informationen:
Wellenausführung:
Mit Passfeder 3 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
DOGA
Herst.-Teilenr.:
DO16290063B00/4138
Typ (Hersteller-Typ):
DO16290063B00/4138
Ausführung (allgemein):
Planeten-Getriebemotor
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
24 V/DC
Nenndrehzahl:
18.5 U/min
Wellen-Durchmesser:
12 mm
Nenndrehmoment:
32.4 Nm
Untersetzung (Details):
162:1
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: doga getriebemotor, DOGA, DO16290063B00/4138, Antennen Rotor, Drehmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,14*
€ 538,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 462,59*
€ 538,75*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 723,09*
€ 812,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,37*
€ 589,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOGA Steuerungstechnik
DO10050081700/4139
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.