Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 952010 DG MOD 275 Überspannungsschutz-Modul Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 40 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967877-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952010
EAN/GTIN:
     4013364108356
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
DEHN 952010 DG MOD 275 Überspannungsschutz-Modul Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 40 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE UES-Ableiter Varistor-Schutzmodul DG MOD 275

Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen

Schutzmodul für DEHNguard modular, Typ 2 nach EN 61643-11.

Technische Daten:
Ableitstrom: 40 kA · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 45 x 51 mm
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
DEHN
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
952010
Ableitstrom:
40 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Modul
Weitere Suchbegriffe: varistor, blitzstromableiter dehn, DEHN, 952010, DG MOD 275
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
76
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 38,35*
€ 5,95*
ab € 33,85*
€ 44,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,43*
€ 46,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 46,60*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 62,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.