Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 230VAC 1,25kV 1TE Basiselem 20kA opt DGMOD275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E811J89
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952010
EAN/GTIN:
     4013364108356
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
Überspannungsableiter 230VAC 1,25kV 1TE Basiselem 20kA opt DGMOD275
Weitere Informationen:
Baugröße:
1 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzpegel:
1.25 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: varistor, blitzstromableiter dehn, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
52
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 38,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,71*
€ 44,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,31*
€ 46,07*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 46,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,38*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.