Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 2.50 m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967605-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870420
EAN/GTIN:
     4053199933938
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 2.50 m 90 dB Weiß

SpeaKa Antennenkabel Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω 2,5 m Weiß

Antennenstecker 75 Ω zu Antennenbuchse 75 Ω
Zum Anschluss des Receivers an der Antenne
Hochwertig geschirmt

Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt, als ein Standard-Kabel. Auch als Verlängerung nutzbar.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenstecker 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Antennenstecker 75 Ω
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Antennenbuchse 75 Ω
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Antenne
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 2,5 m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7870420, Antennenkabel, Fernsehkabel, Radiokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
531
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 13,04*
€ 3,50*
ab € 25,57*
€ 35,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.