Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Composite Cinch AV Verlängerungskabel [3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Buchse] 2.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967580-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870320
EAN/GTIN:
     4053199933686
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional Composite Cinch AV Verlängerungskabel [3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Buchse] 2.00 m Schwarz

Speaka Verlängerungskabel 3x Cinch 2 m

Audio/Video Verlängerung
3 Cinch-Stecker (gelb/rot/weiß)
3 Cinch-Buchsen (gelb/rot/weiß)
Geschirmt

Zum Verlängern von Cinch-Verbindungen · Geschirmte Stecker und Kabel für beste Bild und Tonqualität.

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Composite Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 3 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
3 x
Anzahl Anschluss B:
3 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Composite Cinch
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
AV Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel, speaka chinchkabel, SpeaKa Professional, SP-7870320, Audio-Kabel, Video-Kabel, Bild Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,81*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,09*
€ 3,50*
ab € 35,24*
€ 47,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.