| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967563-BP Herst.-Nr.: SP-7870252 EAN/GTIN: 4053199933518 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7870252 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz
SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenstecker 6,3 mm / Klinkenbuchse 3,5 mm
Kopfhörer Adapterstecker Stereo
Adapterstecker um z.B. einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker an eine 6,3 mm Klinkenbuchse anzuschließen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 6.35 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, SpeaKa Professional, SP-7870252, Adapter, Audio Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,39* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,30* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|