Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2001861 Abzweigkasten (L x B x H) 50 x 110 x 110 mm Grau IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965374-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2001861
EAN/GTIN:
     4012195539896
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2001861 Abzweigkasten (L x B x H) 50 x 110 x 110 mm Grau IP67 1 St.

Kabelkasten

Der Feuchtraum-Kabelabzweigkasten besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten, 2 Einführung zusätzlich im Boden mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm) mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm). Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung. Nennspannung 400 V Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm². Der Deckel wird mit , plombierbar. Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). 2 Befestigungsschraubenabdeckkappen und 1 Befestigungsschraube. Lichte Innenmaße: 98x98x40

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt: 6 mm²
Montageart: Unterputz
Anzahl der Einführungen: 7
Art der Einführung: Verschraubung
Halogenfrei: ja
Mit Deckel: ja
Plombierbar: nein
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Einsatztemperatur: -30..90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 110 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip67, abox, 04012195539896, OBO Bettermann, 2001861, B 9 T M NL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,13005*
€ 8,09005*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,39*
5
€ 5,00*
ab € 6,404*
€ 8,464*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,5338*
€ 8,6338*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2001853
ab € 3,73011*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2007918
ab € 6,82275*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2001845
ab € 5,05088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.