Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2007029 Abzweigdose (Ø x T) 80 mm x 51 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965355-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007029
EAN/GTIN:
     4012195246770
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2007029 Abzweigdose (Ø x T) 80 mm x 51 mm 1 St.

OBO Vertr Kabelabzweigkasten T 25

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen entweder direkt durch die 4 x M25 Dichtungen installiert werden oder aber die Dichtungen können mit einem Messer an vorgesehenen Stellen eingeschnitten werden, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder für Rohre herzustellen. Desweiteren können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt werden und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden. Die Kabelabzweigkästen können sowohl auf ein M6-Gewinde aufgeschraubt werden, als auch mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden. Lichte Innenmaße: Ø63 x 45 mm Deckel mit Beschriftungsfeld.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=2,5 mm²
Bestückung=ohne
Form=rund
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=ja
Tiefe=51 mm
Durchmesser=80 mm
Anreihbar=ja
Anzahl der Einführungen=4
Art der Gehäusedurchführung=Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP65
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=ja
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 80 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, aufputz abzweigdose ip65, abox, abox ip65, OBO Bettermann, 2007029, T 25
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 1,768*
€ 3,128*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,13*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,8255*
€ 3,2255*
5
€ 5,95*
ab € 1,93685*
€ 3,41685*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.