Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2000059 Abzweigdose (L x B) 75 mm x 75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1964000-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000059
EAN/GTIN:
     4012195239598
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2000059 Abzweigdose (L x B) 75 mm x 75 mm 1 St.

OBO Vertr Kabelabzweigkasten 75x75x36 PE rot A 8 HF

Halogenfreies Material, Schutzart IP 54, Nennspannung 660 V, Nennqerschnitt mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 8-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.2 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=2,5 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=nein
Länge=75 mm
Breite=75 mm
Tiefe=36,2 mm
Anreihbar=nein
Anzahl der Einführungen=7
Art der Gehäusedurchführung=Vorprägung
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Farbe=rot
Schutzart (IP)=IP54
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=660 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
36.2 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP54
Farbe:
rot
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip54, abox, abzweigdose aufputz, OBO Bettermann, 2000059, A 8 HF RO, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,12*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,37266*
€ 3,24266*
10
€ 5,00*
ab € 2,499*
€ 3,379*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,5501*
€ 3,4501*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.