Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 196037 Lichtschranke Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196037-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     HB 135.1
EAN/GTIN:
     4016138196030
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Schmitt-Trigger
lichtschranke
Conrad Components 196037 Lichtschranke Bausatz 9 V/DC,12 V/DC

Lichtschranken-, Lehr- und Experimentierbausatz

Mit NTC auch als Temperaturschalter einsetzbar

Lassen Sie sich in die interessante Arbeits- und Funktionsweise von Lichtschranken einführen. Ein Lehrheft erklärt Ihnen ausführlich die verwendeten Bauteile. Es führt Sie auch in die Schaltungstechnik eines Schmitt-Triggers im Zusammenhang mit Fotowiderständen ein. Der Zusammenbau ist schrittweise und ausführlich erklärt. Messpunkte und Rechenbeispiele machen die Schaltung verständlicher. Ideal auch für Lehrzwecke. Anwendungsbeispiele: Lichtschranken, Dämmerungsschalter, Zähleinrichtung, Alarmanlagen usw. Bei Verwendung eines NTC auch als Temperaturschalter einsetzbar.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2.5 A/250 V/AC · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltkontakt-Art (Details): 1 x UM · Stromaufnahme: 40 mA

Lieferumfang:
Lehrheft.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Conrad Components
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Anschluss-Leistung (Details):
2.5 A/250 V/AC
Schaltkontakt-Art (Details):
1 x UM
Stromaufnahme:
40 mA
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 135.1, 196037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 11,18*
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.