Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2047839 Montagezubehör Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959787-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047839
EAN/GTIN:
     4012196332267
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m25
endtülle
endtüllen obo
OBO Bettermann 2047839 Montagezubehör Grau 1 St.

OBO Rohrendtülle 129 TB M25 lichtgrau teilbar

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre, metrisch, UV-beständig. Die Teilbare Rohrendtülle kann zu vorschriftsmäßigen Reparaturzwecken an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist hierzu nicht notwendig und beschleunigt so die Installation enorm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 25 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
OBO Bettermann
Innen-Durchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012196390809, OBO Bettermann, 2047839, 129 TB M25, Kabelschutzrohr
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28548*
€ 0,45548*
5 Tage
3552
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,28685*
€ 0,45685*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2903*
€ 0,4774*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 102
639
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.