Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1954106-BP Herst.-Nr.: 62405 EAN/GTIN: 4002888624053 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Netzwerk Adapter Transparent
Lindy RJ45 Stecker UTP Cat.5e, 10er Packung
Crimpstecker (UTP, RJ45, Cat.5e) für die Assemblierung von Patchkabeln, 10er Packung
8 Kontakte mit Goldauflage (1 Kontakt: 5μm)UngeschirmtBetriebstemperatur: ca. -40 bis +85°C Lagertemperatur: ca. -40 bis +85°C Farbe: Transparent Hinweis: Kabelknickschutz bzw. Kabelschuhe finden Sie in verschiedenen Farben unter den Artikelnummern 60385 bis 60391 (für die nachträgliche Montage). Kabelknickschutz aus weichem flexiblen Material finden Sie unter der Artikelnummer 62046 (vor der Montage aufzustecken).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter
Lieferumfang: 10x RJ45 Stecker
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Transparent | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, cat5e patchkabel, patchkabel, westernstecker rj45, 04002888624053, LINDY, 62405, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 30 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,06* | € 1,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,56* | € 3,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,57* | € 3,92* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,12* | € 5,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,97* | € 9,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,597* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|