Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1953782-BP Herst.-Nr.: DN-13003-2 EAN/GTIN: 4016032446286 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-13003-2 Netzwerk Printserver RJ45
1-Port Netzwerk Print Server, USB 2.0, Fast Ethernet, 1x RJ45, 1x USB A
Ermöglicht die Nutzung eines USB-Druckers durch mehrere PCs Fast Ethernet unterstützt schnelle Datenverarbeitung Setup- und Diagnoseprogramme ermöglichen eine einfache Einrichtung für jedes Netzwerk
Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!
Ausstattung: Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards Bietet einen USB 2.0-Port zum Anschluss des Druckers Bietet eine einfache Installation, sowie mitgelieferte Setup- und Diagnoseprogramme Lieferung inklusive Netzteil
Technische Daten: Geeignet für Peripheriegerät: Drucker,Multifunktionsdrucker,Scanner,LAN(RJ45)-Geräte · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Schnittstellen: USB: 1 x · Weitere technische Daten: Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards Bietet einen USB 2.0-Port zum Anschluss des Druckers Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerkprotokolle Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle Unterstützt Peer-to-Peer-Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) Unterstützt serverbasiertes Drucken (Novell NetWare und Windows) Unterstützt DHCP Server und Client Protokolle Unterstützt webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
Lieferumfang: USB 2.0 Ethernet Printserver , Netzteil
Systemvoraussetzungen: Windows 10 ,Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista ,Windows XP
Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Peripheriegerät: | Drucker | Multifunktionsdrucker | Scanner | LAN(RJ45)-Geräte | Schnittstellen: USB: | 1 x | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Übertragungsrate: | 10 / 100 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Printserver |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04016032446286, Digitus, DN-13003-2, Printserver Druckserver Print-Server Druck-Server Netzwerk-Printserver |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 47,84* | € 58,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 49,68* | € 60,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 49,74* | € 60,49* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 50,40* | € 61,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,13* | € 62,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|