Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT100-24VFC-UN LED-Treiber Konstantspannung 100W 4.17A 24 V/DC Montage auf en


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R144571
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT100-24VFC-UN
EAN/GTIN:
     4021087047890
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Features:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse I, SELV-Ausgang · Konstantspannung · IP67 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen


Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
grau
Breite:
30 mm
Gewicht:
230 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Outdoor + Überlastschutz + Übersp
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
240 + 120 V/AC
Herstellerfarbe:
Silber
Ausgangsstrom (max.):
4.17 A
Leistung (max.):
100 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
108 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Self Electronics, led, led-stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.