Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-CWP750N ZI-CWP750N Klarwasser-Tauchpumpe 11 m³/h 8.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934333-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-CWP750N
EAN/GTIN:
     9120039233109
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Klarwasserpumpen
Klarwasserpumpe ZI-CWP750N

Solide und zuverlässig
Transportabel und schnell einsetzbar

Flach absaugend (ca. 2mm). Hochwertiges Edelstahlgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Schlauchanschluss 1/4-1“ · Ausführung (allgemein): Klarwasserpumpe · Betriebsspannung: 230 V · Eintauch-Tiefe: 7 m · Förderdruck (max.): 0.85 bar · Förderhöhe (max.): 8.5 m · Fördermenge (max.): 11 m³/h · Gewicht: 7.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 750 W · Produkt-Art: Klarwasser-Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: 0.85 bar

Lieferumfang:
Klarwasserpumpe ZI-CWP750N,Schwimmerschalter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 300 mm
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Förderdruck (max.):
0.85 bar
Marke:
Zipper
Ausführung (allgemein):
Klarwasserpumpe
Förderhöhe (max.):
8.5 m
Fördermenge (max.):
11 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
750 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Anschluss (Details):
Schlauchanschluss 1/4-1“
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
7.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, tauchpumpe zipper, Zipper, ZI-CWP750N, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,08*
€ 63,29*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 63,30*
€ 3,50*
ab € 71,85*
€ 92,89*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 107,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.