Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 844600004 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Halogenlampe, LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933567-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     844600004
EAN/GTIN:
     4008224631358
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Kopp 844600004 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,Halogenlampe,LED-Lampe

Einstellbare Grundhelligkeit

Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4mm,
Phasenabschnitt RC 15-450W/VA, LED5-150W, mit Mutter und Wellenadapter

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 450 W · Anschluss-Leistung (min.): 15 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,Halogenlampe,LED-Lampe · Schaltleistung Halogenlampe: 15 - 450 W · Schaltleistung LED-Lampe: 5 - 150 W · Wellen-Durchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Kopp
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe | Halogenlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
450 W
Anschluss-Leistung (min.):
15 W
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Halogenlampe:
15 - 450 W
Schaltleistung LED-Lampe:
5 - 150 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer kopp, halogenlampen-dimmer kopp, halogenlampen dimmer, Kopp, 844600004, Dimmerschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,65*
€ 88,03*
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 102,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 105,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 113,73*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 186,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.