| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1930097-BP Herst.-Nr.: X6670 EAN/GTIN: 4056534022670 |
| |
|
| | |
| EXTRON Modellbau LiPo-Safety-Bag 1 St. X6670
Extron LiPo-Safety-Bag
Schützt Sie und Ihre Akkus Auch zum Laden geeignet
Große LiPo-Schutztasche für mehr Sicherheit bei Aufbewahrung und Ladung.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm
Lieferumfang: LiPo-Safety-Bag.
Hinweis: Ohne Angst zu verbreiten, möchten wir mit diesem Hinweis das Bewusstsein schärfen für den sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit LiPo-Akkus. Das Risiko, dass ein LiPo-Akku zu brennen beginnt, kann mit der entsprechenden Technik und der richtigen Anwendung beim Laden/Entladen (Einzelzellenüberwachung über Balancer) minimiert werden. Ein Restrisiko bleibt allerdings bestehen. Der Gebrauch des LiPo-Safety-Bags garantiert nicht den vollständigen Schutz der Umgebung. Er minimiert aber die Folgeschäden eines LiPo-Brandes. Für eine langfristige sichere Lagerung von LiPo-Akkus empfehlen wir Ihnen sog. LiPo-Koffer oder LiPo-Tresore. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | EXTRON Modellbau | Produkt-Art: | LiPo-Safety-Bag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,04* | € 10,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,27* | € 10,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,38* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|