Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-100-STD-IP65 001103 Hublänge 100 mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192713-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     001103
EAN/GTIN:
     4016138747331
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-100-STD-IP65 001103 Hublänge 100 mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 15 mm/s · Hublänge: 100 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3.2 A · Schubkraft: 500 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3.2 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
001103
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-12-20-100-STD-IP65
Nennstrom:
3.2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
15 mm/s
Hublänge:
100 mm
Schubkraft:
500 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb 100mm 500n, elektro zylinder, elektrozylinder 100mm, Drive System Europe by MSW, 001103, DSZY1-12-20-100-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,91*
€ 197,84*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 197,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,77*
€ 345,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.