Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-300-STD-IP65 002401 Hublänge 300 mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192685-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     002401
EAN/GTIN:
     4016138747294
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-300-STD-IP65 002401 Hublänge 300 mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 45 mm/s · Hublänge: 300 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3.2 A · Schubkraft: 150 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3.2 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
002401
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-12-05-300-STD-IP65
Nennstrom:
3.2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
45 mm/s
Hublänge:
300 mm
Schubkraft:
150 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 002401, DSZY1-12-05-300-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 164,16*
€ 205,72*
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 205,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.