Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1926806-BP Herst.-Nr.: 10.100.41 EAN/GTIN: 8711658414614 |
| |
|
| | |
| Smartwares Rauchwarnmelder 4er Set batteriebetrieben
Smartwares Rauchwarnmelder 10.100.41 4er Set
TÜV zertifiziert Austauschbare Batterie Stumm-Taste
4er Pack 1-Jahres-Rauchmelder mit austauschbarer Batterie und 85 dB. Mit der Stumm-Taste kann die Empfindlichkeit des Alarms für 10 Minuten verringert werden.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: 4 x Rauchwarnmelder,4 x Batterie 6F22, 9 V,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 100 mm x 35 mm | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Marke: | Smartwares | Sets (LOV - nur für Titel): | 4er Set | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schall-Druck (dB): | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Smartwares, 10.100.41, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,40* | € 28,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|