Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares Rauchwarnmelder 2er Set batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926805-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.048.28
EAN/GTIN:
     8711658061153
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Smartwares 10.048.28 Rauchwarnmelder 2er Set batteriebetrieben

Smartwares Rauchwarnmelder 10.048.28 2er Set

TÜV zertifiziert
Austauschbare Batterie
Stumm-Taste

Mit dem Smartwares RM250 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Sensor des Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, die mitgelieferte Batterie von 1 Jahr. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden kann.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
2 x Rauchwarnmelder,2 x Batterie 6F22, 9 V,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
Smartwares
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Smartwares, 10.048.28, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 21,21*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,22*
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,23*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 29,70*
€ 39,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,41*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,53*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,78*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,59*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,72*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,59*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.