Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 29-1 Lüftergitter (B x H) 40 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926471-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920029001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
EBM Papst LZ 29-1 Lüftergitter (B x H) 40 mm x 40 mm

Metallschutzgitter EBM Papst

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Lieferumfang:
Metallschutzgitter EBM Papst

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920029001, LZ 29-1, 251-081, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 7,23*
Lager 102
362
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,24*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 14,79*
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 26,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.