Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helvi T1 Batterieüberwachung, Kfz-Batterietester Akkutest, USB-Anschluss 90 mm x 55 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926155-BP
Hersteller:
     Helvi
Herst.-Nr.:
     77270
EAN/GTIN:
     8056326740870
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Batteriewächter
batterieprüfgeräte
Helvi T1 Batterieüberwachung,Kfz-Batterietester Akkutest,USB-Anschluss 90 mm x 55 mm x 30 mm

Rapid Helvi T1 Batterietestgerät

Digitaler 12 V Batterietester mit LCD-Display

Digitaler 12 V Batterietester mit LCD-Display
Test und Überwachung von Autobatterien
Überprüfung der Startkapazität, Überladungsanzeige
Mit USB-Ausgang für Smartphone oder Tablet
Direktanschluss am Zigarettenanzünder
Maße ca. 90 x 55 x 30 mm (L x B x H)
Gewicht ca. 0,2 kg

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 12 V · Gewicht: 200 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,USB-Anschluss · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 55 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Helvi
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | USB-Anschluss
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Helvi, 77270, T1, Batterieprüfer, Batteriemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 85,09*
€ 4,00*
ab € 59,34*
€ 85,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.