Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP521-24-0676-BF 026115 24 V 2.75 A 10 Nm 8.4 U/min Wellen-Durchm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192599-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     026115
EAN/GTIN:
     4016138747171
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP521-24-0676-BF 026115 24 V 2.75 A 10 Nm 8.4 U/min Wellen-Durchmesser: 10 mm 1 St.

DC-Planeten-Getriebemotoren

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Ausstattung:
Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Encoder · Axialkraft (Details): 100 N · Gleichstrommotoren-Besonderheiten: Planetengetriebe · Nenndrehmoment: 10 Nm · Nenndrehzahl: 8.4 U/min · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 2.75 A · Radialkraft: 200 N · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C · Flankenspiel ohne Last: < 3° · Wellen-Durchmesser: 10 mm

Hinweis:
Bei optionaler Ausführung mit Encoder (Hallsensor) werden 10 Impulse/Umdrehung geliefert.
Weitere Informationen:
Axialkraft (Details):
100 N
Nennstrom - gerundet:
2.75 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Gleichstrommotoren-Besonderheiten:
Planetengetriebe
Herst.-Teilenr.:
026115
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP521-24-0676-BF
Ausführung (allgemein):
Ohne Encoder
Nennstrom:
2.75 A
Nennspannung:
24 V
Nenndrehzahl:
8.4 U/min
Wellen-Durchmesser:
10 mm
Nenndrehmoment:
10 Nm
Radialkraft:
200 N
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 026115, DSMP521-24-0676-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,14*
€ 362,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 362,59*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 581,75*
€ 656,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.