Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHT-12 Mini 2-Kanal Handsender mit Rückmeldung Reichweite max. (im Freifeld): 250 m 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192402-BP
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01210.00
EAN/GTIN:
     4262484320173
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
SVS Nachrichtentechnik SHT-12 Mini 2-Kanal Handsender mit Rückmeldung Reichweite max. (im Freifeld): 250 m 12 V/DC

2-Kanal Handsender SHT-12 Mini

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 250 m
Extrem geringe Stromaufnahme im Standby

Der Handsender SHT-12 Mini ermöglicht die Fernbedienung von bis zu 2 Funktionen eines Funkmoduls oder Empfängers der Funkserie SH-12. Mit seiner kompakten Bauform passt er in jede Hosentasche und ist auch als Schlüsselanhänger geeignet.

Eine blaue LED zeigt den Sendebetrieb an. Sie stellt nicht nur versendete Funksignale dar, sondern gibt Aufschluss über die Qualität der Funkkommunikation und die Senderversorgungsspannung. Über einen integrierten Piepser wird eine Bestätigung des Empfängers auch akustisch signalisiert. Ist die Bestätigung deaktiviert, wird stattdessen jeder Wechsel des Tastenzustands gemeldet.

Der Handsender der Funkserie SH-12 arbeitet aufgrund seiner besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 250m erzielt werden.

Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an. Die Sender sind ab Werk mit einer fortlaufenden Seriennummer programmiert. Das sorgt für mehr Sicherheit und macht jeden Sender zu einem eindeutig unterscheidbaren Unikat.

Ausstattung:
Steuerfunktionen: 2 Tasten
Blaue LED zur Anzeige gesendeter Funkpakete und Versorgungsspannung
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Kompakte Bauform – passend für jede Hosentasche
Stromaufnahme: Senden: 6,5 mA / Standby: 0mA
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Fertiggerät · Betriebsspannung: 12 V/DC · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2-Kanal · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz

Lieferumfang:
Handsender,Batterie,Anleitung

Hinweis:
Passende Empfänger und Module - siehe optionales Zubehör.
Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht.
Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 36 x 15 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
SVS Nachrichtentechnik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2-Kanal
Typ (Hersteller-Typ):
SHT-12 Mini
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Fertiggerät
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Betriebsspannung:
12 V/DC
Sende-Frequenz:
433|ツ|62 und 434|ツ|22 MHz
Produkt-Art:
Handsender mit Rückmeldung
Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, 01210.00, SHT-12 Mini, funkschaltmodul, funkschaltmodule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 57,59*
€ 4,00*
ab € 42,87*
€ 58,11*
7 Tage
61
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 116,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01250.00
ab € 25,38*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,45*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01270.24
ab € 76,52*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01278.40
ab € 210,07*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01274.93
ab € 104,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.