Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0212-BF 025201 12 V/DC 5.5 A 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191925-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025201
EAN/GTIN:
     4016138654912
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 2.5nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0212-BF 025201 12 V/DC 5.5 A 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Nenndrehmoment: 2.5 Nm · Nenndrehzahl: 31 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5.5 A · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
5.5 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025201
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-12-0212-BF
Nennstrom:
5.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
31 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
2.5 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Drive System Europe by MSW, 025201, DSMP420-12-0212-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 144,42*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 147,94*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 255,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.