Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0061-BF 025102 12 V/DC 5.5 A 1.8 Nm 98 U/min Wellen-Durc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191897-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025102
EAN/GTIN:
     4016138654974
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0061-BF 025102 12 V/DC 5.5 A 1.8 Nm 98 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Nenndrehmoment: 1.8 Nm · Nenndrehzahl: 98 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5.5 A · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
5.5 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025102
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-12-0061-BF
Nennstrom:
5.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
98 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138654974, 04016138587319, Drive System Europe by MSW, 025102, DSMP420-12-0061-BF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 137,97*
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 141,25*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 249,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.