Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0212-BFE 025608 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durchmesser: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191851-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025608
EAN/GTIN:
     4016138655025
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0212-BFE 025608 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 2.5 Nm · Nenndrehzahl: 31 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025608
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0212-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nenndrehzahl:
31 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
2.5 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025608, DSMP420-24-0212-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 179,28*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 179,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.