Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0024-BFE 025407 0.95 Nm 240 U/min Wellen-Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191807-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025407
EAN/GTIN:
     4016138655049
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0024-BFE 025407 0.95 Nm 240 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 0.95 Nm · Nenndrehzahl: 240 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025407
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0024-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nenndrehzahl:
240 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
0.95 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025407, DSMP420-24-0024-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 179,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 179,72*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 319,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.