Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1917875-BP Herst.-Nr.: 125103 EAN/GTIN: 4009311251039 |
| |
|
| | |
| kwb 125103 Kreuzschlitz-Bit 1 St.
INOX Bits, 25 mm, PZ 3
Die kwb Inox Bits sind ideal einsetzbar für Arbeiten im Aussenbereich für das Verschrauben von Edelstahlschrauben. Hergestellt aus Edelstahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" (6.3 mm) C 6.3 Schaft.
Ausstattung: aus rostfreiem Edelstahl mit Torsionszone und Mega Grip Ribs kein Bit-Bruch, kein Abrutschen gegen Rostpunkte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, pz torsions-bit, kwb, 125103, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,71* | € 4,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,94* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,86* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|