Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSAK4-12-100-500-IP54 10070184 Hublänge 500 mm Schubkraft 100 N 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191773-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     10070184
EAN/GTIN:
     4076138681141
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSAK4-12-100-500-IP54 10070184 Hublänge 500 mm Schubkraft 100 N 12 V/DC 1 St.

DC-Elektrozylinder DSAK4

Sehr leise
Hohe Geschwindigkeit
Integrierte Endschalter

Rohrzylinder mit Trapezgewindespindel und integriertem Planetengetriebe mit 12 oder 24 V/DC-Elektromotor. Durch besondere Laufruhe auch sehr gut für Büro oder Wohnung geeignet, der große Temperaturbereich von -26 bis +65 °C lässt jedoch auch Anwendungen im Außenbereich zu. Die integrierten Endschalter stoppen die Bewegung in den jeweiligen Endlagen und schützen somit auch vor mechanischer Beschädigung. Durch eine integrierte Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors.

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 140 mm/s · Hublänge: 500 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 9.4 A · Schubkraft: 100 N · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -26 °C · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -26 °C · Weitere technische Daten: Statische Haltekraft: Bis 400 N · Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
9.4 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
10070184
Typ (Hersteller-Typ):
DSAK4-12-100-500-IP54
Nennstrom:
9.4 A
Nennspannung:
12 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
140 mm/s
Hublänge:
500 mm
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-26 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-26 °C
Schubkraft:
100 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, 4076138681141, Drive System Europe by MSW, 10070184, DSAK4-12-100-500-IP54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 220,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 220,21*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 321,66*
€ 381,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.