Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo B062 Lichtschranke Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191344-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     B062
EAN/GTIN:
     4024028010625
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichtschranke
Lichtschranken
Kemo B062 Lichtschranke Bausatz 9 V/DC,12 V/DC 18 m

IR-Lichtsschranke

Reichweite bis zu 18 Meter

Leistungsfähiger Lichtschranken-Bausatz mit einer Reichweite von bis zu 18 Metern. Durch den unsichtbaren Infrarot-Lichtstrahl ist die Lichtschranke auch ideal für Alarm und Überwachungsanlagen einsetzbar. Wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird, schaltet sich das Relais für die Dauer der Unterbrechung ein.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3 A/35 V/DC · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 18 m · Schaltkontakt-Art (Details): 1 x EIN

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 55 mm x 44 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Reichweite max. (im Freifeld):
18 m
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Anschluss-Leistung (Details):
3 A/35 V/DC
Schaltkontakt-Art (Details):
1 x EIN
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, 04024028010625, 4024028010625, Kemo, B062
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 21,38*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 21,39*
9 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 20,37*
€ 25,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.