Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Farbenfroher Kinderpool 147 x 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911415-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57422NP
EAN/GTIN:
     6941057454221
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Badespaß
Intex Farbenfroher Kinderpool 147 x 25cm

Intex Farbenfroher Kinderpool 147 x 25cm

Mit 3 aufblasbare Ringe
In den bunten Farben des Regenbogens
Aufblasbarer, weicher Boden
Maße: 147 x 33 cm

Schnell Wasser reinfüllen und schon kann das Planschen an heißen Sommertagen losgehen. Für angenehmen Sitzkomfort sorgt der weiche, aufblasbare Boden. Der bunte Pool besteht aus einem strapazierfähigen Kunststoff und besitzt 3 aufblasbare Luftkammern und einen aufblasbaren Boden.

Ausstattung:
Volumen ca. 275 Liter
Ideal für Garten oder Terrasse
Inkl. Reparaturflicken-Set
Alter: ab 2 Jahren

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 2 Jahre

Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Gartenpool, Kinder-Planschbecken, Kinder-Pool, Kinderplanschbecken, Kinderpool, Planschbecken, kinderplanschbecken, 06941057454221, Intex, 57422NP, Farbenfroher Kinderpool
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,59*
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 18,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.