Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57422 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 275 l Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57422 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 275 l Mehrfarbig
Intex 57422 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 275 l Mehrfarbig
Intex 57422 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 275 l Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24508726
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57422
EAN/GTIN:
     6941057454221
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Badespaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Wandstärke
0.2 mm
Breite
1473 mm
Höhe
330.2 mm
Tiefe
1473 mm
Durchmesser
1473 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
1460 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
253 mm
Merkmale
Pool-Typ
Aufblasbarer Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
275 l
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Saison
Sommer
Maximaler Wasserstand
24 cm
Material
Vinyl
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
einfaltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.