Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-LD 25 Laser-Entfernungsmesser 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909899-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2270075
EAN/GTIN:
     4006825616187
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Einhell TC-LD 25 Laser-Entfernungsmesser 25 m

Einhell Laser-Distanzmesser TC-LD 25

Einfaches und präzises Messen von Abständen bis zu 25 m
Messen ab Vorder- oder Hinterkante des Geräts
Einfache Messung von Strecken, Flächen oder Volumen

Der Einhell Laser-Distanzmesser TC-LD 25 ist ein kleines, handliches Gerät im Hosentaschenformat zum einfachen und präzises Messen von Abständen bis 25 Meter. Mit dem praktischen Messgerät lassen sich Strecken im Handumdrehen ausmessen und Flächen und Volumen berechnen. Es ist ideal für das Ausmessen von Flächen bei Neubau sowie Sanierungs- und Renovierungsarbeiten geeignet, bei der Gestaltung des Gartens oder in der heimischen Werkstatt für ein akkurates Vermessen von Werkstücken. Die Schnittstelle zum Messen ist variabel ab Vorder- oder Hinterkante des Geräts einstellbar. Die Min/Max-Funktion ermöglicht Dauermessungen. Durch den Softgrip ist der Laser-Distanzmesser komfortabel in der Handhabung. Zur Sicherheit trägt die Safety-Funktion bei: der Laserstrahl aktiviert sich erst nach wiederholtem Einschalten desselben. Die automatische Abschaltung erfolgt nach 3 Minuten Nutzungsunterbrechung. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung.

Ausstattung:
Einfaches und präzises Messen von Abständen bis zu 25 m
Messen ab Vorder- oder Hinterkante des Geräts
Einfache Messung von Strecken, Flächen oder Volumen
Min/Max-Funktion für Dauermessungen
Safety-Funktion: Laserstrahlung erst bei wiederholtem Einschalten
Kleines und handliches Lasermessgerät im Hosentaschenformat

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Dauermessung · Gewicht: 70 g · Laser-Klasse: 2 · Messbereich (max.) (Details): 25 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m · Messgenauigkeit: 3 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: +/- 3mm/m · Laserdiode: 635 nm · Abschaltautomatik: 3 min.

Lieferumfang:
1x Laser-Distanzmesser TC-LD 25
1x Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2x Micro (AAA-) Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 25 x 112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Dauermessung
Messeinheit:
m
Typ (Hersteller-Typ):
TC-LD 25
Messgenauigkeit:
3 mm
Messbereich (max.) (Details):
25 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 04006825624465, 04006825616187, Einhell, 2270075, TC-LD 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 45,15*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 45,16*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 51,74*
€ 6,95*
ab € 41,09*
€ 53,74*
5 Tage
19
€ 4,95*
ab € 42,45*
€ 55,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.