Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 K 4 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907390-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684510
EAN/GTIN:
     4010886806807
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Gedore 2163 K 4 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm Klingenlänge: 100 mm

2163 K 4 - GEDORE - 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 4 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Weitere technische Daten: 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,42*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,60*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,67*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,88*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.