Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2133 T 8 Steckschlüssel-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907039-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647664
EAN/GTIN:
     4010886933411
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Gedore 2133 T 8 2647664 Steckschlüssel-Schraubendreher 8 mm

2133 T 8 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 8 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 268 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: 2133 T 8 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
268 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,95*
9 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,38*
€ 17,06*
3 Tage
186
5
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,17*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.