Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 142 12 C 1995553 Universalzange 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905955-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1995553
EAN/GTIN:
     4010886877456
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Gedore 142 12 C 1995553 Universalzange 300 mm

142 12 C - GEDORE - Universalzange 12", 17-fach verstellbar

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 8976 · Gewicht: 530 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Spannbereich (max.): 44 mm · Weitere technische Daten: Form: C, 17-fach verstellbar

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
1995553
Spannbereich (max.):
44 mm
Gewicht:
530 g
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Produkt-Art:
Universalzange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange 300mm, wapu zange, gedore wasserpumpenzange, Gedore, 1995553, 142 12 C, Rohrzange, wasserzange
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 37,89*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,95*
9 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 31,18*
€ 39,79*
1
€ 4,00*
ab € 30,21*
€ 39,79*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 54,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.