Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore K 32 SL 32 2734397 Kraft-Steckschlüsseleinsatz 32 mm 3/4" (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905547-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2734397
EAN/GTIN:
     4010886935941
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Gedore K 32 SL 32 2734397 Kraft-Steckschlüsseleinsatz 32 mm 3/4" (20 mm)

K 32 SL 32 - GEDORE - Kraftschraubereinsatz 3/4" Impact-Fix, lang 32 mm

Technische Daten:
Antrieb: 3/4" (20 mm) · DIN-Norm: DIN 3121 · Gewicht: 700 g · Länge (max.): 90 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 32 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser 1: 49.9 mm, Durchmesser 2: 44 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Gedore
Antrieb:
3/4" (20 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Länge (max.):
90 mm
Gewicht:
700 g
DIN-Norm:
DIN 3121
Produkt-Art:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,61*
€ 42,34*
1
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 42,35*
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 42,91*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 33,89*
€ 43,42*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.